PHOENIX CONTACT - PHC1400648 SAC-3P-5,0-PUR/A-1L-V 230V CAVO - 1400648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Polzahl - 3
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356510271
Artikelnummer
PHC1400648
Herstellernummer
1400648
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Polzahl:
3
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
rechtwinklig
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Ventil A
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Strahlenvernetzt:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
0.005 mOhm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


