PHOENIX CONTACT - PHC1399935 UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT Alimentatore - 1399935
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 10...18 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 85...305 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 88...300 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
579 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151784188
Artikelnummer
PHC1399935
Herstellernummer
1399935
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
10...18 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85...305 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
88...300 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
30 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85...305 V
Breite:
21 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
90 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
90 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbaubreite:
21 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne