Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1399934 UNO2-PS/1AC/24DC/90W/PT Alimentazione - 1399934

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1399934 UNO2-PS/1AC/24DC/90W/PT Alimentazione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...29 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.75 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 85...305 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 88...300 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007687356

Artikelnummer

PHC1399934

Herstellernummer

1399934

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...29 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.75 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85...305 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

88...300 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

90 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.75 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85...305 V

Breite:

35 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

90 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbaubreite:

35 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentazione switching UNO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 3,75 A, regolabile da 24 V DC ... 29 V DC