PHOENIX CONTACT - PHC1394730 TRIO-BAT/PB/24DC/4AH MODULO BATTERIA - 1394730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 4000 Wh
Kapazität 20 h - 4000 Ah
Länge - 113 mm
Breite - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151776831
Artikelnummer
PHC1394730
Herstellernummer
1394730
Hersteller
PHC
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
4000 Wh
Kapazität 20 h:
4000 Ah
Länge:
113 mm
Breite:
115 mm
Höhe inkl. Pole:
154 mm
Gewicht:
3.778 kg
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 4 Ah


