PHOENIX CONTACT - PHC1394727 TRIO-BAT/PB/24DC/12AH MODULO BATTERIA - 1394727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 12000 Wh
Kapazität 20 h - 12000 Ah
Länge - 114 mm
Breite - 233 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151777555
Artikelnummer
PHC1394727
Herstellernummer
1394727
Hersteller
PHC
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
12000 Wh
Kapazität 20 h:
12000 Ah
Länge:
114 mm
Breite:
233 mm
Höhe inkl. Pole:
159 mm
Gewicht:
9.671 kg
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah


