PHOENIX CONTACT - PHC1386381 PV-C3F-S 2,5-6 (+) CONNETTORI - 1386381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 35 A
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Bemessungsspannung - 1100 V
Überspannungskategorie - II
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
50 ST
EAN
2000002914150
Artikelnummer
PHC1386381
Herstellernummer
1386381
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
35 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
1100 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66


