PHOENIX CONTACT - PHC1384031 TRIO-BAT/PB/24DC/7AH MODULO BATTERIA - 1384031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 7000 Wh
Kapazität 20 h - 7000 Ah
Länge - 114 mm
Breite - 164 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151758905
Artikelnummer
PHC1384031
Herstellernummer
1384031
Hersteller
PHC
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
7000 Wh
Kapazität 20 h:
7000 Ah
Länge:
114 mm
Breite:
164 mm
Höhe inkl. Pole:
159 mm
Gewicht:
6.442 kg
Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah


