PHOENIX CONTACT - PHC1362785 TRIO3-PS/1AC/24DC/3/C2LPS ALIMENTATORE - 1362785
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 85...264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 90...264 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
38 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151706630
Artikelnummer
PHC1362785
Herstellernummer
1362785
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85...264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
72 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
135 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
120 mm
Höhe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbaubreite:
30 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne


