PHOENIX CONTACT - PHC1362784 TRIO3-PS/3AC/48DC/20 ALIMENTATORE TRIO - 1362784
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 40...56 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 320...550 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4063151706432
Artikelnummer
PHC1362784
Herstellernummer
1362784
Hersteller
PHC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
40...56 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
320...550 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
960 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
320...550 V
Breite:
90 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbauhöhe:
135 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
167 mm
Höhe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbaubreite:
90 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne