Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1362783 TRIO3-PS/3AC/24DC/5 ALIMENTATORE - 1362783

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1362783 TRIO3-PS/3AC/24DC/5 ALIMENTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 7.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 320...550 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151706753

Artikelnummer

PHC1362783

Herstellernummer

1362783

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

7.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

320...550 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

320...550 V

Breite:

35 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

135 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

120 mm

Höhe:

135 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbaubreite:

35 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentazione switching TRIO POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN, ingresso: 3 fase, uscita: 24 V DC / 5 A, regolabile da 24 V DC ... 28 V DC