Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1346528 HC-B10-HCWS-PLR-BK COPERCHIO PROTEZIONE - 1346528

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1346528 HC-B10-HCWS-PLR-BK COPERCHIO PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - ja

  • Mit Verlierschutz - ja

  • Farbe - schwarz

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151660901

Artikelnummer

PHC1346528

Herstellernummer

1346528

Hersteller

PHC

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

ja

Mit Verlierschutz:

ja

Farbe:

schwarz

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Coperchio di protezione B10, con blocc. longitudinale, materiale coperchio: PC, altezza: 26,3 mm, guarnizione: sì