PHOENIX CONTACT - PHC1346525 HC-B06-HCWS-PLR-BK COPERCHIO PROTEZIONE - 1346525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Dichtung - ja
Farbe - schwarz
Art der Verriegelung - Längsbügel
Schutzart (IP), montiert - IP66
Mit Verlierschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
4063151659851
Artikelnummer
PHC1346525
Herstellernummer
1346525
Hersteller
PHC
Mit Dichtung:
ja
Farbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Mit Verlierschutz:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C


