Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1343141 Piastra terminale - 1343141

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1343141 Piastra terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4063151654818

Artikelnummer

PHC1343141

Herstellernummer

1343141

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 48,6 mm, colore: grigio