PHOENIX CONTACT - PHC1342730 M23-19P1N128003S CONNETTORE CIRCOLARE - 1342730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Für Kabelaußendurchmesser - 6...10 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 16
Packung
1 ST
EAN
4063151653019
Artikelnummer
PHC1342730
Herstellernummer
1342730
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Für Kabelaußendurchmesser:
6...10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
16
Bemessungsspannung:
150 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


