Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1342727 M23-17S1N128004S CONNETTORE CIRCOLARE - 1342727

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1342727 M23-17S1N128004S CONNETTORE CIRCOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 17

  • Für Kabelaußendurchmesser - 9...15 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Umgebungstemperatur - -40...105 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151653002

Artikelnummer

PHC1342727

Herstellernummer

1342727

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

17

Für Kabelaußendurchmesser:

9...15 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Umgebungstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

125 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Attacco a saldare, diametro cavi: 9 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)