PHOENIX CONTACT - PHC1341224 M23-17P1N1280DU CONNETTORE PER CAVI - 1341224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 17
Für Kabelaußendurchmesser - 3...15 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Umgebungstemperatur - -40...105 °C
Packung
1 ST
EAN
4063151649630
Artikelnummer
PHC1341224
Herstellernummer
1341224
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
17
Für Kabelaußendurchmesser:
3...15 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
125 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


