PHOENIX CONTACT - PHC1340685 M23-09P1N1280DU CONNETTORE PER CAVI - 1340685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 1
Für Kabelaußendurchmesser - 3...15 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 8
Packung
1 ST
EAN
4063151647469
Artikelnummer
PHC1340685
Herstellernummer
1340685
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Für Kabelaußendurchmesser:
3...15 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
8
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


