Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1336340 D-PT 2,5-4L PIASTRA TERMINALE - 1336340

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1336340 D-PT 2,5-4L PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151637101

Artikelnummer

PHC1336340

Herstellernummer

1336340

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Piastra terminale, profondità: 60,9 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 142,4 mm, colore: grigio