Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1321105 STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO Alimentator - 1321105

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1321105 STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO Alimentator

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.75 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 85...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 88...275 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

579 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151606923

Artikelnummer

PHC1321105

Herstellernummer

1321105

Hersteller

PHC

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.75 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85...264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

88...275 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

90 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.75 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85...264 V

Breite:

72 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Einbauhöhe:

90 mm

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

43 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbaubreite:

72 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Alimentazione switching STEP POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN o diretto, con verniciatura di protezione, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 3,75 A