PHOENIX CONTACT - PHC1309697 EV-RCM-6DC-WAT MOD. RCM WESTERN AUTOMATI - 1309697

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Notentriegelung bei Stromausfall - nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 1
Breite - 60.7 mm
Höhe - 33.6 mm
Tiefe - 32.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4063151560669
Artikelnummer
PHC1309697
Herstellernummer
1309697
Hersteller
PHC
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
1
Breite:
60.7 mm
Höhe:
33.6 mm
Tiefe:
32.5 mm
CHARX control modular, il modulo di monitoraggio della corrente differenziale è utilizzato per il rilevamento delle correnti di guasto AC e DC in punti di ricarica a corrente alternata. Il dispositivo di protezione di livello superiore (ad es. l'interruttore differenziale) è protetto da eventuali correnti di guasto DC.


