Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1301367 FBSL 10-3,5 PONTICELLO A INNESTO - 1301367

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1301367 FBSL 10-3,5 PONTICELLO A INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151545642

Artikelnummer

PHC1301367

Herstellernummer

1301367

Hersteller

PHC

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Ponticello a innesto, numero poli: 10, lunghezza: 4 mm, colore: rosso