Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1300926 AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L MOD. COMUNIC - 1300926

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1300926 AXL E PN IOL4/4 EF M12 6M-L MOD. COMUNIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151546038

Artikelnummer

PHC1300926

Herstellernummer

1300926

Hersteller

PHC

Axioline E, Master IO-Link, PROFINET, Connettore M12, codifica D, porte IO-Link Class A: 4, tipo di connessione: Connettore M12, codifica A, tecnica di connessione: 3 conduttori, porte IO-Link Class B: 4, tipo di connessione: Connettore M12, codifica A, tecnica di connessione: 5 conduttori, Ingressi digitali su pin 2 per porte di classe A: 4, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali sul pin 2 per porte di classe A: 4, 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP65/IP67/IP69