Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1300921 AXL E PN DI8 DO8 EF M12 6M-L MOD. I/O IP - 1300921

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1300921 AXL E PN DI8 DO8 EF M12 6M-L MOD. I/O IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151545635

Artikelnummer

PHC1300921

Herstellernummer

1300921

Hersteller

PHC

Axioline E, Dispositivo di ingresso/uscita digitale, PROFINET, Connettore M12, codifica D, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 4 conduttori, Uscite digitali: 8, 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP65/IP67/IP69