PHOENIX CONTACT - PHC1300608 PTVFIX 2,5/2 BLOCCO ALIMENT. - 1300608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
4063151545468
Artikelnummer
PHC1300608
Herstellernummer
1300608
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
10.53 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


