Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1283973 VISU+ 2 RT 4096 AD WEB5 LICENZA SW

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1283973 VISU+ 2 RT 4096 AD WEB5 LICENZA SW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - nein

  • SCADA-Funktionalität - nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1.6 GHz

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151488390

Artikelnummer

PHC1283973

Herstellernummer

1283973

Hersteller

PHC

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

nein

SCADA-Funktionalität:

nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

1.6 GHz

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

nein

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

nein

Mit Programmierschnittstellen:

nein

Max. Anzahl der Clients:

0

Geeignet für Web-Clients:

ja

Alarm-Management:

nein

Trend-Darstellung:

nein

Onlineprojektierung möglich:

ja

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

nein

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

nicht verfügbar

Funktion Prozessdiagnose:

nicht verfügbar

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

1.6 GHz

Licenza runtime per Visu+ incl. le funzioni di Alarm Dispatcher e 5 WebClient con limitazioni dei dati I/O e variabili in scripting a 4096 byte.