PHOENIX CONTACT - PHC1255580 EML-LPR-D (85,6X54)R YE SIGLATURA - 1255580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.24 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4063151363055
Artikelnummer
PHC1255580
Herstellernummer
1255580
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.24 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
85.6 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
54 mm
Etichetta, rilevabile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 600, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm


