Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1232302 FL SWITCH TSN 2314-2SFP SWITCH TSN - 1232302

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1232302 FL SWITCH TSN 2314-2SFP SWITCH TSN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151333188

Artikelnummer

PHC1232302

Herstellernummer

1232302

Hersteller

PHC

Managed TSN Switch 2000 serie, 14 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porte SFP 100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2