Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1221591 E-WMS 9,5 (EX16)RL TUBO TERMORETRAIBILE - 1221591

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1221591 E-WMS 9,5 (EX16)RL TUBO TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 3.2...9.5 mm

  • Breite - 16 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151310042

Artikelnummer

PHC1221591

Herstellernummer

1221591

Hersteller

PHC

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

3.2...9.5 mm

Kabeldurchmesser:

3.2...9.5 mm

Breite:

16 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, diametro cavi: 3,2 ... 9,5 mm, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 3,2 ... 8,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh.nastro: 80 m, altezza del campo di testo: 16 mm