Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1221589 E-WMS 6,4 (EX10)RL YE TUBO TERMORETRAIBI - 1221589

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1221589 E-WMS 6,4 (EX10)RL YE TUBO TERMORETRAIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm

  • Breite - 10 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151310530

Artikelnummer

PHC1221589

Herstellernummer

1221589

Hersteller

PHC

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.1...6.4 mm

Kabeldurchmesser:

2.1...6.4 mm

Breite:

10 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, diametro cavi: 2,1 ... 6,4 mm, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 2,1 ... 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 100 m, altezza del campo di testo: 10 mm