PHOENIX CONTACT - PHC1221587 E-WMS 6,4 (EX10)RL TUBO TERMORETRAIBILE - 1221587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2.1...6.4 mm
Kabeldurchmesser - 2.1...6.4 mm
Breite - 10 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151309282
Artikelnummer
PHC1221587
Herstellernummer
1221587
Hersteller
PHC
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2.1...6.4 mm
Kabeldurchmesser:
2.1...6.4 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Verzahnung:
ohne
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben


