Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1221585 E-WMS 4,8 (EX9)RL TUBO TERMORETRAIBILE - 1221585

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1221585 E-WMS 4,8 (EX9)RL TUBO TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6...4.8 mm

  • Breite - 9 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151309596

Artikelnummer

PHC1221585

Herstellernummer

1221585

Hersteller

PHC

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

1.6...4.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.6...4.8 mm

Breite:

9 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 1,6 ... 4,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh.nastro: 120 m, altezza del campo di testo: 9 mm