Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1221575 E-WMS 4,8 (EX9)RL YE TUBO TERMORETRAIBIL - 1221575

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1221575 E-WMS 4,8 (EX9)RL YE TUBO TERMORETRAIBIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Typ - mittelwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.6...4.8 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151310233

Artikelnummer

PHC1221575

Herstellernummer

1221575

Hersteller

PHC

Ausführung:

Rollenform

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.6...4.8 mm

Kabeldurchmesser:

1.6...4.8 mm

Breite:

9 mm

Farbe:

gelb

Fluoreszierend:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

aufschieben

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 1,6 ... 4,5 mm, diametro cavi: 1,6 ... 4,8 mm, Numero deicartellini singoli: 1, lungh. nastro: 120 m, altezza del campo di testo: 9 mm