Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1213164 CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS PINZA - 1213164

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1213164 CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Querschnitt - 0.14...6 mm²

  • Länge - 180 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Querschnitt:

0.14...6 mm²

Länge:

180 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Einsätze auswechselbar:

nein

Mit automatischem Rücklauf:

nein

Crimpatrice Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1213164 - CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS PINZA