Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1213156 CRIMPFOX CENTRUS 10H PINZA - 1213156

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1213156 CRIMPFOX CENTRUS 10H PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 0.14...10 mm²

  • Länge - 180 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

0.14...10 mm²

Länge:

180 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Zwangsperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse.