PHOENIX CONTACT - PHC1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S PINZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.14...6 mm²
Länge - 180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626212678
Artikelnummer
PHC1213144
Herstellernummer
1213144
Hersteller
PHC
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.14...6 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Zwangsperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse.


