PHOENIX CONTACT - PHC1212833 CUTFOX-SE LM TRONCHESINO LATERALE - 1212833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 180 mm
Mit Abisolierfunktion - ja
Schutzisoliert 1000 V - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626045528
Artikelnummer
PHC1212833
Herstellernummer
1212833
Hersteller
PHC
Länge:
180 mm
Mit Abisolierfunktion:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattet. Optimale Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten.


