Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212830 CUTFOX-S VDE M TRONCHESINO LATERALE - 1212830

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212830 CUTFOX-S VDE M TRONCHESINO LATERALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 130 mm

  • Mit Abisolierfunktion - nein

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626045498

Artikelnummer

PHC1212830

Herstellernummer

1212830

Hersteller

PHC

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

130 mm

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

ESD geprüft:

nein

Tronchese a taglio diagonale Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212830 - CUTFOX-S VDE M TRONCHESINO LATERALE