Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212778 CRIMPFOX-RC 25 CUS PINZA A CRIMPARE - 1212778

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212778 CRIMPFOX-RC 25 CUS PINZA A CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Querschnitt - 10...25 mm²

  • Min. AWG-Größe - 8

  • Max. AWG-Größe - 4

  • Länge - 256 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356943055

Artikelnummer

PHC1212778

Herstellernummer

1212778

Hersteller

PHC

Querschnitt:

10...25 mm²

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

4

Länge:

256 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: Capocorda non isolato, sezione min.: 10 mm², sezione max.: 25 mm², crimpatura: Crimpatura a rientranza, nero