PHOENIX CONTACT - PHC1212757 WIREFOX SAC-1 PINZA SPELAFILI - 1212757

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 165 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 2.5...4 mm²
Abisolierbereich Durchmesser - 3.2...4.4 mm
Abisolierlänge einstellbar - nein
Kerbtiefe einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356948487
Artikelnummer
PHC1212757
Herstellernummer
1212757
Hersteller
PHC
Länge:
165 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
2.5...4 mm²
Abisolierbereich Durchmesser:
3.2...4.4 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Länge der Backen:
15.5 mm
Kopfbreite:
14 mm
Kopfhöhe:
68 mm
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Mit Drahtschneider:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein


