PHOENIX CONTACT - PHC1212725 CRIMPFOX-SC 1,5-M PINZA A CRIMPARE - 1212725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.1...1.5 mm²
Ausführung/Betätigung - sonstige
Einsätze auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356857840
Artikelnummer
PHC1212725
Herstellernummer
1212725
Hersteller
PHC
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.1...1.5 mm²
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
16
Länge:
204 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
nein


