PHOENIX CONTACT - PHC1212721 CRIMPFOX 10 PINZA A CRIMPARE - 1212721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 4...10 mm²
Länge - 256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
4...10 mm²
Länge:
256 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzielt. Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung.


