Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212707 WIREFOX-E 16 PINZE SPELAFILI - 1212707

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212707 WIREFOX-E 16 PINZE SPELAFILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 4...16 mm²

  • Abisolierbereich Durchmesser - 2.4...4.6 mm

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Längsschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356787826

Artikelnummer

PHC1212707

Herstellernummer

1212707

Hersteller

PHC

Abisolierbereich Querschnitt:

4...16 mm²

Abisolierbereich Durchmesser:

2.4...4.6 mm

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Längsschnitt:

nein

Rundschnitt:

nein

Spiralschnitt:

nein

Mit Drahtschneider:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

ja

Abisolierwerkzeug mit ergonomisch abgewinkeltem Zangenkörper.. Die Abisolierzange zeichnet sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedensteIsolationen und Leiterdurchmesser aus.. Praktischer integrierter Drahtschneider. Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus.