PHOENIX CONTACT - PHC1212621 CUTFOX-ES FORBICI PER ELETTRICISTI - 1212621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 12 mm
Max. Kabelquerschnitt - 6 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - nein
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356641227
Artikelnummer
PHC1212621
Herstellernummer
1212621
Hersteller
PHC
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
12 mm
Max. Kabelquerschnitt:
6 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Gesamtlänge:
155 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
ja