PHOENIX CONTACT - PHC1212620 CRIMPFOX-TC MP-1 PINZA A CRIMPARE - 1212620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 0.08...2.5 mm²
Länge - 175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Packung
1 ST
EAN
4046356640978
Artikelnummer
PHC1212620
Herstellernummer
1212620
Hersteller
PHC
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
0.08...2.5 mm²
Länge:
175 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein


