Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212610 UNIFOX-CT M 7,9 PINZA PER FASCETTE - 1212610

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212610 UNIFOX-CT M 7,9 PINZA PER FASCETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Kabelbinderbreite - 7.9...7.9 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356639460

Artikelnummer

PHC1212610

Herstellernummer

1212610

Hersteller

PHC

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Kabelbinderbreite:

7.9...7.9 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Pinza per fascette fermacavo, peso 555 g