PHOENIX CONTACT - PHC1212599 SZK PZ3 VDE CACCIAVITE - 1212599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Größe - sonstige
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Präzisionsausführung - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356590730
Artikelnummer
PHC1212599
Herstellernummer
1212599
Hersteller
PHC
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein


