PHOENIX CONTACT - PHC1212588 SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE UTENSILE ISOLATO - 1212588

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Klingenlänge - 100 mm
Präzisionsausführung - nein
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
4046356590235
Artikelnummer
PHC1212588
Herstellernummer
1212588
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein