PHOENIX CONTACT - PHC1212587 SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE UTENSILE ISOLATO - 1212587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Klingenlänge - 100 mm
Präzisionsausführung - nein
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
4046356590228
Artikelnummer
PHC1212587
Herstellernummer
1212587
Hersteller
PHC
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Klingenlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein