Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1212563 SF-PZ 1-80 CACCIAVITE - 1212563

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1212563 SF-PZ 1-80 CACCIAVITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - sonstige

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 178 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356589987

Artikelnummer

PHC1212563

Herstellernummer

1212563

Hersteller

PHC

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

sonstige

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

178 mm

Klingendurchmesser:

3 mm

Präzisionsausführung:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

0 mm

Ausführung funkenarm:

nein

Antimagnetisch:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Cacciavite a croce Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1212563 - SF-PZ 1-80 Cacciavite