PHOENIX CONTACT - PHC1212536 SZK PH3 VDE CACCIAVITE - 1212536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - sonstige
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 150 mm
Gesamtlänge - 262 mm
Packung
10 ST
EAN
4046356589710
Artikelnummer
PHC1212536
Herstellernummer
1212536
Hersteller
PHC
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
262 mm
Klingendurchmesser:
8 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein


